Δακτύλιος φρένων Από ορείχαλκο με ένθετο από καουτσούκ
Δακτύλιος φρένων
ΡΟΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ O-RING 14X18
Αρ. είδους 046414 18
EAN 4011231393812
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βίδες φρένου για αερόφρενα φορτηγών
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18 mm |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Σχεδίαση | Ελαστικός δακτύλιος |
Ονομαστικό μέγεθος του δακτυλίου φρένου | 14 x 18 mm/12 x 16 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!