Δακτύλιος φρένων Από ορείχαλκο με ένθετο από καουτσούκ
Δακτύλιος φρένων
ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ O-RING ΓΙΑ ΦΡΕΝΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βίδες φρένου για αερόφρενα φορτηγών
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 17,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 22,0 mm |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Σχεδίαση | Ελαστικός δακτύλιος |
Ονομαστικό μέγεθος του δακτυλίου φρένου | 18 x 22 mm/17 x 21 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!