Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι έμπηξης με πώμα, κωνικό σχήμα

Περτσίνι έμπηξης, τύπος 2
ΚΛΙΠ ΤΟΥOΤΑ ΜΑΥΡΟ Ν.24

Αρ. είδους 0501130024
EAN 4047376623019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απαιτητικά συνδετικά στοιχεία λαμαρινών με εύκολη εγκατάσταση
  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Δυνατότητα τοποθέτησης και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στερέωση λαμαρίνων

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,90-9,10 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

3,80-4,80 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

13,90 mm

Ύψος κοπής (B)

2,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

30,60 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

5216116010, 5216102030

τοποθεσία εγκατάστασης

Μπροστινός προφυλακτήρας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες