Σωληνωτός κρίκος καλωδίων Χωρίς οπή επιθεώρησης
Σωλην. κρίκος καλωδίων, επικασσιτ. χωρίς οπή επιθ.
ΚOΣ 16SMM M6
Αρ. είδους 0967205162
EAN 4038898566113
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Σωλήνας από ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το EN 13600
- Επιφάνεια: επιψευδαργυρωμένη
- Θερμική αντοχή έως τους +125°C
- Έκδοση: χωρίς οπή επιθεώρησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συμπιέσεις για τις οποίες δεν καθορίζονται κρίκοι καλωδίων συμπίεσης DIN!
![]() | |
Διατομή σύρματος | 16 mm² |
Οπή φλάντζας | M6 |
Διάμετρος σύρματος (d1) | 5,5 mm |
Διάμετρος οπής (d2) | 6,4 mm |
Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (e) | 27 mm |
Μήκος χιτωνίου (a) | 13 mm |
Πλάτος (b) | 12 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 125 °C |
Υλικό | Ηλεκτρολυτικός χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |