Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχίσκος συσκευής με περιστρεφόμενη βάση

Ράουλο κυλίνδρου μηχανημάτων με περιστρεφόμενη βάση, δεν αφήνει ίχνος, γκρι
ΡOΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ125ΜΜ 130KG

Αρ. είδους 0683567853
EAN 4045727124239

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχίσκος συσκευής με περιστρεφόμενη βάση

Αρ. είδους 0683567853
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
Τυπικά ελαστικά από καουτσούκ με ζάντες από λαμαρίνα, χωρίς κιμωλίαση, δεν αφήνει ίχνος, γκρι
  • Ρουλεμάν τριβής

  • Δεν προκαλεί ζημιά στο δάπεδο

  • Αντοχή: 80±5 Shore A

  • Ελαστικά από καουτσούκ με αντοχή στην τριβή

  • Η ζάντα αποτελείται από δύο δίσκους λαμαρίνας, πριτσινωμένους και ηλεκτρογαλβανισμένους

  • Χαμηλός θόρυβος

  • Χαμηλή αντίσταση κύλισης

  • Θερμοκρασία εφαρμογής: -20°C έως +60°C

  • Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένη λαμαρίνα

  • Κολάρο δύο σφαιρών με λίπανση με γράσο

  • Δακτύλιος προστασίας από τη σκόνη

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για υγρά περιβάλλοντα. Ανθεκτικά στα αραιωμένα οξέα. Μη ανθεκτικά στους οργανικούς διαλύτες και τα λάδια. Αυτοί οι τροχίσκοι χρησιμοποιούνται για έπιπλα, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, βιτρίνες, αλλά και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, καθώς και σε ξενοδοχεία και νοσοκομεία.

Διάμετρος ρολού (D)

125 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

130 kg

Ύψος (H)

156 mm

Πλάτος ρολού (L)

37,5 mm

Βάθος οπής μπουλονιού (R)

37 mm

Απόσταση οπής (a)

80 mm

Απόσταση οπής 2 (b)

60 mm

Μήκος (A)

100 mm

Πλάτος (B)

85 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (c)

9 mm

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

60 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες