Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με οπή επιθεώρησης

Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με άνοιγμα επιθεώρ. (κοινό)
ΚOΣ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΟ Μ12 50MM²

Αρ. είδους 096725012

EAN 4058794799484

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με οπή επιθεώρησης

Αρ. είδους 096725012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κοινό (παρόμοιο με DIN)
Ανακοίνωση

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (μέσω δοκιμής αφαίρεσης με έλξη, εάν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στρογγυλούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 2 και 5


Για στρογγυλά πρεσαριστά καλώδια με τμηματικά σχηματισμένη διατομή

Διατομή σύρματος

50 mm²

Οπή φλάντζας

M12

Διάμετρος σύρματος (d1)

10,0 mm

Διάμετρος οπής (d2)

13,2 mm

Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (e)

40,0 mm

Μήκος χιτωνίου (a)

19,0 mm

Πλάτος (b)

23,0 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες