Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με οπή επιθεώρησης

Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με άνοιγμα επιθεώρ. (κοινό)
ΚOΣ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΟ Μ12 35MM²

Αρ. είδους 096723512

EAN 4058794799460

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με οπή επιθεώρησης

Αρ. είδους 096723512

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κοινό (παρόμοιο με DIN)
Ανακοίνωση

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (μέσω δοκιμής αφαίρεσης με έλξη, εάν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στρογγυλούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 2 και 5


Για στρογγυλά πρεσαριστά καλώδια με τμηματικά σχηματισμένη διατομή

Διατομή σύρματος

35 mm²

Οπή φλάντζας

M12

Διάμετρος σύρματος (d1)

8,5 mm

Διάμετρος οπής (d2)

13,2 mm

Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (e)

37,0 mm

Μήκος χιτωνίου (a)

17,0 mm

Πλάτος (b)

21,0 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ένθετα σύσφιγξης μισού κελύφους, εξαγωνική σύσφιγξη

ΕΞΑΓΩNO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΕΝΣΑΣ 35QMM

Πλάτος 22 mm
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες