Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο Nova Pro Scala H90

Πλαίσιο Nova Pro Scala H90 μεγ. συσκευασία
ΑΡΙΣΤ. ΠΛΑΪΝΟ NVPRO SCALA ΑΣΗΜΙ 90X500MM

Αρ. είδους F100103178
EAN 4099618009587

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για συρτάρια H90
  • Πρακτικό τυπικό συρτάρι για όλες τις χρήσεις

  • Ρυθμιζόμενο με ράγες ειδικής σχεδίασης

  • Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλευρών

  • Βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου χάρη στις ευθύγραμμες εσωτερικές πλευρές και το μικρό πλάτος εγκατάστασης

  • Στιβαρή κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια

  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία από την μπροστινή πλευρά

  • Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου

  • Δεν απαιτείται επεξεργασία υλικού της βάσης

Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για έπιπλα κουζίνας, μπάνιου και άλλα έπιπλα σπιτιού

Ονομαστικό μήκος

500 mm

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Γκρι

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Ύψος

90 mm

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1,5 mm

Ρύθμιση κλίσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες