Πλαίσιο Nova Pro Scala H90
Πλαίσιο Nova Pro Scala H90 μεγ. συσκευασία
ΔΕΞΙ ΠΛΑΪΝΟ NVPRO SCALA ΑΝΘΡΑ.90X500MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρακτικό τυπικό συρτάρι για όλες τις χρήσεις
- Ρυθμιζόμενο με ράγες ειδικής σχεδίασης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλευρών
- Βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου χάρη στις ευθύγραμμες εσωτερικές πλευρές και το μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Στιβαρή κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία από την μπροστινή πλευρά
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται επεξεργασία υλικού της βάσης
Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για έπιπλα κουζίνας, μπάνιου και άλλα έπιπλα σπιτιού
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Ανθρακί |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 90 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | 0 - δεν εφαρμόζεται |