Πλαίσιο Nova Pro Scala H90 Για συρτάρια H90
Πλαίσιο Nova Pro Scala H90
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NΟVΑPRO SCALA ΛΕΥΚΟ 90X500MM
Αρ. είδους F100103150
EAN 9003012711972
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρακτικό τυπικό συρτάρι για κάθε χρήση
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλευρών
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δαπέδου
Οικολογική συσκευασία με μονάδα συσκευασίας PU 20. Ένα κουτί 20 αριστερών πλαισίων και ένα κουτί 20 δεξιών πλαισίων παρέχονται ως σετ.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πάγος |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 90 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
| Υπόμνημα | |||||
| B | Βάση | FST | Μπροστινή προεξοχή | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB/BL | Πλάτος βάσης/μήκος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
| EB | Πλάτος εγκατάστασης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινή στήριξη πλευρικά | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!