Άγκιστρο ανάρτησης για Nova Pro Scala H63
Γάντζος μεντεσέ για Nova Pro Scala H63
ΣΤΗΡ.ΜΕΤOΠΗΣ NOVAPRO SCALA H63MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλευρική ρύθμιση χωρίς εργαλεία: +/-1,5 mm
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μήκος | 44,6 mm |
Πλάτος | 10,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατάλληλο για κάσωμα | Nova Pro Scala H63 |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Διάκενο διάτρησης | 20 mm |