Πλαίσιο Nova Pro Scala Για συρτάρια H63
Πλαίσιο Nova Pro Scala H63
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NOVAPRO SCALA ΑΝΘΡΑ. 63X500MM
GRASS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά χαμηλό συρτάρι για περιορισμένα συνολικά ύψη
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλευρών
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δαπέδου
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πέτρα |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 63 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!