Πλαίσιο Nova Pro Scala H250 για ψηλή προέκταση H250
Πλαίσιο Nova Pro Scala H250
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NΟVΑPRO SCALA ΑΝΘΡΑ.250X500MM
Αρ. είδους F100132717
EAN 9003012839522
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπτό, περικλεισμένο πλαίσιο
- Μεγάλη ευστάθεια με μπροστινό ύψος έως 780 mm
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση του χώρου χάρη στις ευθείες εσωτερικές πλευρές και το μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Το μπροστινό τμήμα συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πέτρα |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 250 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | Ενσωματωμένο |
| Υπόμνημα | |||||
| B | Βάση | FST | Μπροστινή επικάλυψη | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB/BL | Πλάτος βάσης/μήκος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
| EB | Πλάτος εγκατάστασης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!