Πλαίσιο Nova Pro Scala H186 Για συρτάρια H186
Πλαίσιο Nova Pro Scala H186
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NOVAPRO SCALA ΑΝΘΡ. 186X270MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπτό, περικλεισμένο πλαίσιο
- Μεγάλη ευστάθεια με μπροστινό ύψος έως 780 mm
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δαπέδου
Οικολογική συσκευασία με μονάδα συσκευασίας PU 20. Ένα κουτί 20 αριστερών πλαισίων και ένα κουτί 20 δεξιών πλαισίων παρέχονται ως σετ.

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 270 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πέτρα |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 186 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | Ενσωματωμένο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!