Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο Nova Pro Scala H122

Πλαίσιο Nova Pro Scala H122 μεγ. συσκευασία
ΑΡΙΣΤ. ΠΛΑΪΝΟ NVPRO SCALA ΑΣΗΜΙ122X500MM

Αρ. είδους F100103286

EAN 4099618009808

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαίσιο Nova Pro Scala H122

Αρ. είδους F100103286
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
Για συρτάρια H122
  • Κομψά ενδιάμεσα ύψη για ειδικές εφαρμογές

  • Ρυθμιζόμενο με ράγες ειδικής σχεδίασης

  • Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης

  • Βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου χάρη στις ευθύγραμμες εσωτερικές πλευρές και το μικρό πλάτος εγκατάστασης

  • Στιβαρή κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια

  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία από την μπροστινή πλευρά

  • Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου

  • Δεν απαιτείται επεξεργασία υλικού της βάσης

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για έπιπλα κουζίνας, μπάνιου και άλλα έπιπλα σπιτιού

Ονομαστικό μήκος

500 mm

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Άργυρος

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Ύψος

122 mm

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1,5 mm

Ρύθμιση κλίσης

+/- 1,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες