Πλαίσιο Nova Pro Scala H122 Για συρτάρια H122
Πλαίσιο Nova Pro Scala H122
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NOVAPRO SCALA ΛΕΥΚΟ 122X500MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κομψό ενδιάμεσο ύψος για ειδικές εφαρμογές
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δαπέδου

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πάγος |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 122 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | Ενσωματωμένο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!