Πλαίσιο Nova Pro Scala H122 Για συρτάρια H122
Πλαίσιο Nova Pro Scala H122
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ NOVAPRO SCALA ΑΣΗΜΙ 122X400MM
Αρ. είδους F100103279
EAN 9003012715710

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κομψό ενδιάμεσο ύψος για ειδικές εφαρμογές
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη ευστάθεια
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δαπέδου

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 400 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Άργυρος |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 122 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | Ενσωματωμένο |
Υπόμνημα | |||||
B | Βάση | FST | Μπροστινή επικάλυψη | NL | Ονομαστικό μήκος |
BB/BL | Πλάτος βάσης/μήκος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
EB | Πλάτος εγκατάστασης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!