Πλαίσιο Nova Pro Scala Crystal Plus H186
Πλαίσιο Nova Pro Scala Crystal Plus H186
ΣΕΤ ΠΛΑΪ.ΓΥΑΛ. NVPRO SCALA ΑΝΘ.186X500MM
Αρ. είδους F100104739
EAN 9003012720929
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δεν απαιτούνται εργασίες στα στοιχεία που τοποθετούνται με πίεση
- Κατοχυρωμένη τεχνολογία ροκανίσματος για απλή τοποθέτηση των στοιχείων
- Δεν χρειάζονται πρόσθετα πτερύγια κάλυψης
- Υψηλή σταθερότητα, ακόμα και χωρίς την πρόσοψη ή το στοιχείο που τοποθετείται με πίεση
- Ενσωματωμένη ρύθμιση πλευρών, ύψους και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση χώρου χάρη σε ευθείες εσωτερικές πλευρές και μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης χωρίς εργαλεία
Τα γυάλινα και ξύλινα στοιχεία που τοποθετούνται με πίεση μπορούν επίσης να παραγγελθούν μέσω της εφαρμογής διαμόρφωσης κατασκευής επίπλων της Würth.
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Πέτρα |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Ύψος | 186 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | Ενσωματωμένο |
| Υπόμνημα | |||||
| B | Δάπεδο | FST | Μπροστινή προεξοχή | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB/BL | Πλάτος δαπέδου/μήκος δαπέδου | KV | Μπροστινό άκρο σώματος | RW | Πίσω πάνελ |
| EB | Πλάτος εγκατάστασης | LWK | Καθαρό πλάτος σώματος | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινό στήριγμα, πλευρικό | MET | ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Υψηλό πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!