Πλήρως εκτεινόμενο, συρόμενο, Nova Pro με μαλακό κλείσιμο
Nova Pro, πλήρως ανοιγ., με μαλακό κλείσ. με υγρό
ΣΕΤ ΟΔΗΓΟΣ NΟVΑ PRO SCALA 40KG SCL 450MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σε συνδυασμό με τη μονάδα μαλακού κλεισίματος Nova Pro Tipmatic, ο εξολκέας πλήρους προέκτασης μπορεί να μετατραπεί σε σύστημα μηχανικού ανοίγματος για προσόψεις χωρίς λαβές (συνδυασμένη λειτουργία Tipmatic και απόσβεση μαλακού κλεισίματος)
- Οδηγοί με εξαιρετικά ομαλή ολίσθηση χωρίς τραντάγματα κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο
- Άνετο, εύκολο άνοιγμα χωρίς αισθητή αντίσταση, ακόμα και με υψηλά φορτία και στενές λαβές
Το συρτάρι με μονάδα μαλακού κλεισίματος Nova Pro Tipmatic ανοίγει επίσης με λαβή επίπλου.
Για παράδειγμα, με την προέκταση διαχωρισμού άχρηστων υλικών, οι τελικοί πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της πρακτικής πίεσης ή της έλξης.
Οικολογική συσκευασία με μονάδα συσκευασίας PU 20. Ένα κουτί 20 αριστερών οδηγών και ένα κουτί 20 δεξιών οδηγών παρέχονται ως σετ.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 450 mm |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 40 kg |
Κατάλληλο για κάσωμα | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
Κατάλληλο για μαλακό κλείσιμο NP Tipmatic | Ναι |
Υλικό | Χάλυβας/πλαστικό |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
| Υπόμνημα | |||
| KB | Πλάτος ντουλαπιού | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης |
| KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | NL | Ονομαστικό μήκος |
| L | Μήκος | S | Πλευρικό τοίχωμα ντουλαπιού |
| LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | FR | Εμπρός |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!