Πλαίσιο Nova Pro Classic H122
Πλαίσιο Nova Pro Classic H122
ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛ.550ΜΜ ΓΙΑ NOVA PRO122MM
NOVA PRO CLASSIC
Αρ. είδους F100062976
EAN 4048539342792
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλήρως συγχρονισμένη τεχνολογία οδηγού χωρίς τριβή
- Εξαιρετικές ιδιότητες ολίσθησης
- Μέγιστη ευστάθεια
- Ελάχιστες τιμές μείωσης
- Μπροστινή ρύθμιση 3 διαστάσεων για την ιδανική ένωση
- Ρύθμιση κλίσης ενσωματωμένη στο πλαίσιο
- Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πρόσοψης του συρταριού χωρίς εργαλεία
- Δεν απαιτείται προετοιμασία του δαπέδου
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Ιδανική χρήση χώρου αποθήκευσης με ευθείες εσωτερικές πλευρές και στενό πλάτος εγκατάστασης
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 550 mm |
Ύψος | 122 mm |
Χρώμα | Ασημί μεταλλικό |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | 553 mm |
Σχεδίαση | Συσκευασμένα σε ζεύγη |
| Υπόμνημα | |||||
| B | Βάση | FST | Μπροστινή επικάλυψη | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB | Πλάτος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
| BL | Μήκος βάσης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!