Διαχωριστήρας Nova Pro τύπου 600
Διαχωριστήρας Nova Pro τύπου 600
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ NOVA PRO
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εσωτερική θήκη συρταριού, ώστε να εμποδίζει το αυτόματο κλείσιμο της πόρτας
- Η διάταξη των οπών ταιριάζει σε όλα τα συστήματα οδηγών πλαισίου Nova Pro
- Συμμετρικός διαχωριστήρας — δυνατότητα τοποθέτησης στα αριστερά ή τα δεξιά
- Βίδωμα με βίδες Euro με διάμετρο κεφαλής 7,4 mm
- Πάχος υλικού 25 mm (μήκος βίδας = 4 mm + βάθος διείσδυσης στην οπή)
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Απλός |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
| Πίνακας για τη διάσταση X | |
| Μήκος οδηγού | Διάσταση X |
| 270 mm | 160 mm |
| 300-400 mm | 224 mm |
| 450-650 mm | 288 mm |