Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ στήριξης Nova Grip Χάλυβας C45, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ

Κλιπ στήριξης Nova Grip MTH, χάλ. γαλβ. εν θερμώ
ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NOVA GRIP ΓΑΛΒ 86Χ75ΜΜ Μ24

Αρ. είδους 0485000048

EAN 4053479552729

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ στήριξης Nova Grip Χάλυβας C45, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ

Αρ. είδους 0485000048

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 8 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

(Θερμικά κατεργασμένος χάλυβας C45 + N κατά DIN EN 10083-2)

Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνδέσεων μετάδοσης δύναμης μεταξύ τεμνόμενων στηριγμάτων με διαφορετικά σχήματα και διαστάσεις


Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης υπερτιθέμενων στηριγμάτων με φλάντζες ίδιου πλάτους

Ανακοίνωση

Για την αντιστάθμιση φλαντζών διαφορετικού πάχους, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν έως τρεις αποστάτες με μέγ. συνολικό πάχος 15 mm ανάμεσα στα κλιπ στήριξης και τα ελάσματα σύνδεσης.


Στον τύπο M12-LAS, υπάρχει ενσωματωμένη αντιστάθμιση ύψους δύο επιπλέον αποστατών (συγκριτικά με τον κανονικό τύπο).

  • Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt Z-14.4-493

  • Κλιπ στήριξης M8 κανονικού τύπου και M12 τύπου LAS χωρίς Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Η Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt αρ. Z-14.4-493 για τα κλιπ στήριξης διέπει τις συνδέσεις με κλιπ στήριξης για στατικές, ενεργά στατικές και δυναμικές δράσεις

  • Οι βίδες και τα κλιπ στήριξης που έχουν ήδη υποστεί δυναμική δράση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ξανά

  • Οι τιμές βάσει σχεδίασης για τη φέρουσα ικανότητα και την οριακή δύναμη εφελκυσμού ανά συνεσφιγμένη σύνδεση περιγράφονται στην Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt αρ. Z-14.4-493
Οδηγίες

Για τη στερέωση στοιχείων σύνδεσης, τοποθετείται ένα έλασμα συναρμολόγησης (κατηγορία αντοχής S235 ή υψηλότερη/πάχος ελάσματος τουλάχιστον 10 mm) ανάμεσα στα στηρίγματα προς σύνδεση.


Οι λεπτομέρειες για τις διαστάσεις των αντίστοιχων ελασμάτων και τις αποστάσεις των οπών υποδεικνύονται στη γενική οικοδομική άδεια αρ. Z-14.4-493.


Πρέπει να χρησιμοποιούνται βιδωτά εξαρτήματα στερέωσης κατά DIN EN 14399-1 ή DIN EN 15048-1, τα οποία αποτελούνται από εξαγωνικές βίδες κατηγορίας αντοχής 8.8 ή 10.9, παξιμάδια κατηγορίας αντοχής 8 ή 10 και σχετικές ροδέλες με ελάχιστη σκληρότητα 100 HV, ενώ στα εξαρτήματα στερέωσης κατηγορίας αντοχής 10.9 πρέπει να τοποθετούνται δύο ροδέλες κάτω από τα παξιμάδια σε κάθε σημείο εφαρμογής.

Κατάλληλο για βίδα

M24

Διάμετρος οπής (d1)

25 mm

Μήκος (l1)

86 mm

Πλάτος (b1)

75 mm

Ύψος (h1)

45 mm

Μήκος μύτης (e1)

35 mm

Απόσταση από το άκρο του ακροδέκτη έως την αρχή της οπής διάτρησης (c1)

38 mm

Εύρος ύψους σφιγκτήρα (G)

-10 έως 23 mm

Υλικό

Κεκραμένος χάλυβας, C45

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Συνθήκες για τη ροπή σύσφιγξης

Βλ. έγκριση

Ροπή σύσφιξης για την κατηγορία ιδιοτήτων 10.9

500 Nm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες