Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Nord-Lock, στενό σχήμα (NL)

Χαλύβδ. Delta Protekt στενό σχήμα NL Nord-Lock
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-NL-(DPT)-14

Αρ. είδους 4640809214
EAN 4050382265265

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Nord-Lock, στενό σχήμα (NL)

Αρ. είδους 4640809214

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας με αυθεντική τεχνολογία, σήμανση CE και σήμανση με λέιζερ. Στερεώνει αποτελεσματικά βιδωτές συνδέσεις με πλευρικά φορτία και βιδωτές συνδέσεις που υφίστανται ταλαντώσεις και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους.

Γενικά:


Αυθεντικές σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας Nord-Lock για στερέωση βιδωτών συνδέσεων που υφίστανται έντονες δονήσεις και δυναμικά φορτία.


Αντοχή στη διάβρωση:


Υψηλή αντοχή στη διάβρωση (τουλάχιστον 1.000 ώρες δοκιμών με αλατονέφωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227)


Λειτουργία:


Εξαιρετικά ασφαλής στερέωση, καθώς οι σφηνοειδείς επιφάνειες παίρνουν κλίση προς τα πάνω ανάμεσα στις δύο ροδέλες ασφαλείας. Η βιδωτή σύνδεση στερεώνεται μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.


Πλεονεκτήματα:


  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση με συνηθισμένα εργαλεία

  • Ασφαλής στερέωση ακόμα και με λίπανση

  • Αξιόπιστη στερέωση - ακόμα και σε βιδωτές συνδέσεις με μικρό μήκος σύσφιγξης

  • Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης)

  • Σήμανση CE

  • Σήμανση με λέιζερ για συνεχή ιχνηλάτηση

  • Προϊόν σχεδιασμένο για βίδες κατηγορίας αντοχής έως και 12.9 (χάλυβας) και A4-80 (χάλυβας υψηλής κατηγορίας)

Πιστοποιητικά και εγκρίσεις:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik- Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Οικοδομών)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Γερμανική Ένωση Τεχνικών Επιθεωρήσεων)

  • LR (Μητρώο Lloyd's)

Σημείωση:


Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή οχημάτων, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευαστές πνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων, εξορύξεις, κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευαστές συστημάτων ανάμειξης, συστήματα μεταφοράς και ταινιόδρομοι.

Εσωτερική διάμετρος (d1)

15,2 mm

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M14

Κατάλληλο για σπείρωμα (αμερικανικό)

9/16 ίντσας

Εξωτερική διάμετρος (d2)

23 mm

Πάχος (h1)

3,400 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

1000 h

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Στενό

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες