Κρυφός μεντεσές Nexis click-on 170
Κρυφός μεντεσές Nexis 170 Click-on
ΜΕΝΤΕΣΕΣ CLICK-ON 170
NEXIS CLICK-ON
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γωνία ανοίγματος: 170°
- Έπιπλο με εύκολη πρόσβαση, καθώς οι πόρτες ανοίγουν και απομακρύνονται από την περιοχή πρόσβασης
- Για πάχος πόρτας έως 26 mm
- Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας των δακτύλων, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού και είναι κατάλληλη για παιδικά έπιπλα
- Χαμηλό βάθος κοιλότητας (11,5 mm), κατάλληλο και για λεπτές πόρτες ή πόρτες με προφίλ
- Συμβατότητα με συστήματα μαλακού κλεισίματος
Συμβατότητα με συστήματα αυτόματου μαλακού κλεισίματος
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Θέση πόρτας | Γωνία |
Χειροστρόφαλος | 0 mm |
Αυτόματο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Διάτρηση οπής | 52/5,5 mm |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας | 26 mm |
Γωνία ανοίγματος | 170 Degree |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος οπής μεντεσέ | 4-8 mm |
Υλικό | Zamak |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!