Κρυφός μεντεσές Nexis click-on 110 Με ρηχή κοιλότητα για λεπτές πόρτες και πόρτες με καπλαμά
Κρυφός μεντεσές Nexis 110 Click-on
ΜΕΝΤΕΣΕΣ CLICK-ON ΙΣΙΟΣ 110 52/5,5
NEXIS CLICK-ON
Αρ. είδους F015072691
EAN 4058794795769



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γωνία ανοίγματος: 110°
- Για πάχος πόρτας έως 22 mm
- Χαμηλό βάθος κοιλότητας (11,5 mm), κατάλληλο και για λεπτές πόρτες ή πόρτες με προφίλ
- Συμβατότητα με συστήματα μαλακού κλεισίματος
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Θέση πόρτας | Γωνία |
Αυτόματο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Διάτρηση οπής | 52/5,5 mm |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας | 22 mm |
Γωνία ανοίγματος | 110 Degree |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος οπής μεντεσέ | 4-7 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!