Πλάκα στερέωσης Nexis ZD με σύνδεση 3 σημείων
Χαλύβδ. πλάκα στερέωσης Nexis, ZD, σύν. 3 σημείων
ΤΑΚΑΚΙ ΜΕΝΤ ΜΕ ΕΥΡΩΒΙΔΑ 135Η0
NEXIS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για κουμπωτή τοποθέτηση μεντεσέδων επίπλων Nexis
- Γρήγορη εγκατάσταση και απεγκατάσταση θυρών επίπλων χωρίς χρήση εργαλείων
- Ρύθμιση 3D: Μεγάλο εύρος ρύθμισης για αντιστάθμιση των ανοχών παραγωγής
- Ασφαλής σύνδεση στην πλευρά του επίπλου
- Ρύθμιση ύψους με έκκεντρο φεράμι παράλληλο με την πρόσοψη της μονάδας
- Ρύθμιση βάθους με έκκεντρο φεράμι
- Οι πόρτες ρυθμίζονται εύκολα
- Δεν χρειάζεται χαλάρωμα βιδών στερέωσης για τη ρύθμιση
Τοποθετήστε μια τρίτη βίδα στερέωσης (3,5 x 17) για διασφάλιση της ευστάθειας.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ύψος πλάκας στερέωσης | 0 mm |
Αριθμός σημείων στερέωσης | 3 σημείων |
Υλικό | Χάλυβας / Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Τύπος συγκροτήματος | Με προ-τοποθετημένες ευρωβίδες, μήκος 13,5 mm |