Πλάκα στερέωσης Nexis ZD 2 τεμάχια
Πλάκα στερέωσης Nexis, ZD, 2 σημ., σύνδεση 3 σημ.
ΤΑΚΑΚΙ CLICK-ON ΜΑΣΙΦ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
NEXIS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για κουμπωτή τοποθέτηση μεντεσέδων επίπλων Nexis
- Γρήγορη εγκατάσταση και απεγκατάσταση θυρών επίπλων χωρίς χρήση εργαλείων
- Ρύθμιση ±2,0 mm καθ' ύψος, η οποία εξασφαλίζει μεγάλο εύρος ρύθμισης για αντιστάθμιση των ανοχών παραγωγής
- Ασφαλής σύνδεση στην πλευρά του επίπλου
Πλάκα σε δύο τεμάχια, ρύθμιση ύψους με μετατόπιση του πάνω τμήματος της πλάκας
- Οι πόρτες ρυθμίζονται εύκολα
- Δεν χρειάζεται χαλάρωμα βιδών στερέωσης για τη ρύθμιση
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ύψος πλάκας στερέωσης | 0 mm |
Αριθμός σημείων στερέωσης | 3 σημείων |
Υλικό | Χάλυβας / Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Τύπος συγκροτήματος | Για βίδες Assy Ø 3,5 mm |