Μεντεσές γυάλινης πόρτας, Nexis Click-on 95 Για πάχος γυαλιού 4-6 mm
Μεντεσές γυάλινης πόρτας Nexis Click-on
ΜΕΝΤ NEXIS CLICK ON ΓΥΑΛ ΣΠ 15MM
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γωνία ανοίγματος 95°
- Για απόσταση κοιλότητας στην κεφαλή του μεντεσέ (Ta): 4-6 mm
- Εφαρμόζει σε όλες τις πλάκες στερέωσης Nexis
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Θέση πόρτας | Περίκλειστο |
Χειροστρόφαλος | 15 mm |
Αυτόματο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος πόρτας | 4-6 mm |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας | 6 mm |
Γωνία ανοίγματος | 95 Grad(degree) |
Υλικό | Zamak/πλαστικό |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!