Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές γυάλινης πόρτας, Nexis Click-on 95 Για πάχος γυαλιού 4-6 mm

Μεντεσές γυάλινης πόρτας Nexis Click-on
ΜΕΝΤ NEXIS CLICK ON ΓΥΑΛ ΣΠ 0MM
NEXIS CLICK-ON

Αρ. είδους F015072803

EAN 4048539284368

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές γυάλινης πόρτας, Nexis Click-on 95 Για πάχος γυαλιού 4-6 mm

Αρ. είδους F015072803
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
  • Γωνία ανοίγματος 95°

  • Για απόσταση κοιλότητας στην κεφαλή του μεντεσέ (Ta): 4-6 mm

  • Εφαρμόζει σε όλες τις πλάκες στερέωσης Nexis

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Θέση πόρτας

Γωνία

Χειροστρόφαλος

0 mm

Αυτόματο

Ναι

Τύπος συγκροτήματος

Βιδωτό

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος πόρτας

4-6 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας

6 mm

Γωνία ανοίγματος

95 Degree

Υλικό

Χάλυβας/πλαστικό

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Διακοσμητικό πώμα, τύπος B Για μεντεσέδες γυάλινης πόρτας Nexis ή Tiomos

ΚΑΠΑΚΙ ΓΥΑΛ ΠΟΡΤΑΣ ΜΑΤ

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες