Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρυφός μεντεσές Nexis Click-on 90

Κρυφός μεντεσές Nexis 90 Click-on, κύπελλο 40 mm
NEXIS CLICK ON 95°
NEXIS CLICK-ON

Αρ. είδους F015072820

EAN 4048539284399

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρυφός μεντεσές Nexis Click-on 90

Αρ. είδους F015072820
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
Μεγάλο περίβλημα κυπέλλου (διάμετρος: 40 mm)

Γωνία ανοίγματος: 90°


  • Πάχος πόρτας έως 42 mm

  • Για πόρτες μεγάλου πάχους

  • Για πόρτες με προφίλ βαρέος τύπου

Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Θέση πόρτας

Γωνία

Αυτόματο

Ναι

Τύπος συγκροτήματος

Βιδωτό

Διάτρηση οπής

52/5,5 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας

42 mm

Γωνία ανοίγματος

90 Degree

Ελάχ./Μέγ. μέγεθος οπής μεντεσέ

3-11 mm

Υλικό

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλάκα στερέωσης Nexis ZD με σύνδεση 3 σημείων

ΤΑΚΑΚΙ ΜΕΝΤ ΜΕ ΕΥΡΩΒΙΔΑ 135Η0