Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες NeoTap από χάλυβα, διαμπερείς οπές M3-M12, 14 τμχ.
Κασέτα κολαούζων, HSCo NeoTap μπλε, 14 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧ.ΜΠΛ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΜ3-Μ12 14Τ
Αρ. είδους 0653700014
EAN 4065746747530




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μύτες τρυπανιών
- Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για 20% μικρότερη δύναμη ώθησης, ταχύτερη πρόοδο και πιο ομαλό τρόπο εργασίας
- Σχεδίαση με βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης
- Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Κολαούζο μηχανής
- Νέα γεωμετρία που συνδυάζει αριστερόστροφη έλικα και σπειροειδές άκρο εισχώρησης
- Ομογενοποιημένη επιφανειακή δομή χάρη στην πιο πρόσφατη διαδικασία φινιρίσματος
- Έως 30 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για χαλύβδινα υλικά
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, πρέπει να αφαιρείτε εντελώς το σπειροειδές άκρο εισχώρησης του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 14 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 3xD |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 850 N/mm² |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες |

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,2MM ZEBRA

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ3
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ4
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ5
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ. ΟΠΗ Μ6
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ8
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ10
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ12
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!