Βέργα με σπείρωμα, αριστερόστρ. σπείρωμα
DIN 976-1, απλός ανοξ. χάλ. A4 70, λεπτό αριστερ. σπείρωμα
(ΕΠ)NTIZA ΑΡ/ΦΗ DIN976 A4 Μ20 1ΜΕΤΡΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος τύπου σπειρώματος - σχήμα σπειρώματος (d1) | M20-LH - Αριστερόστροφο σπείρωμα |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Κόκκινο της φωτιάς RAL 3000 |