Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οξική σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Οξική ένωση κατάλληλη για χρήση με τρόφιμα
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ NSF ΑΣΗΜΙ 310ML

Αρ. είδους 08925504
EAN 4065746564151

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οξική σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Αρ. είδους 08925504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 12 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδικό στεγανοποιητικό υψηλής ποιότητας για στεγανοποιήσεις στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων και πόσιμου νερού, καθώς και για την κατασκευή ενυδρείων

Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές


  • Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου NSF/ANSI 61

  • Δοκιμές αισθητήρα για τρόφιμα

Δοκιμές από το Stegmann Laboratory


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διαχείρισης και επεξεργασίας τροφίμων

Δοκιμή από ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Γερμανία)


  • Στην κατασκευή ενυδρείων

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο πόσιμου νερού

Δοκιμή KTW (επαφή πόσιμου νερού με μη μεταλλικά υλικά) από το Ινστιτούτο Υγιεινής της Περιφέρειας του Ρουρ στο Gelsenkirchen (Γερμανία)


  • Στον κλάδο πόσιμου νερού

Φύλλο εργασίας DVGW W 270 - Ινστιτούτο Υγιεινής της Περιφέρειας του Ρουρ, Gelsenkirchen


  • Ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς

  • Σε καθαρούς θαλάμους


Κολλάει σε ευρύ φάσμα υλικών


  • Πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων που απαντώνται στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων

  • Πρόσφυση επίσης σε τεχνητή πέτρα


Υψηλός βαθμός αντοχής σε χημικά



Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης



Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

Ανακοίνωση
  • Ως γενικός κανόνας, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52452 Μέρος 4, τα στεγανοποιητικά δεν θα πρέπει να καλύπτονται με βαφή

  • Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό εξομάλυνσης από τις επιφάνειες

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στεγανοποίηση αρμών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό ή τρόφιμα, π.χ. σε επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία, ζυθοποιίες, πάγκους πώλησης και χώρους κατάψυξης, καθώς και για την κατασκευή ενυδρείων.

Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών

  • Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE

  • Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

  • Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσες ποσότητες προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνονται αμέσως, διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες.

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα)

Χρώμα

Ασημί χρώμα, Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Σκληρότητα Shore A

25

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 180 °C

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες

2-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

500 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Πυκνότητα/συνθήκες

1,04 g/cm³ / στους 20°C

Πυκνότητα

1,04 g/cm³

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 6ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 10ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 15ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες