Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα Με σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης NPT 1/4 ίντσας και ανασχετήρα επαναφοράς

Υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα, 1/4 NPT
ΠΝΕΥΜΑ.ΥΔΡΑΥΛ.ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 1/4 ΣΥΝΔΕΣΜΟ NPT

Αρ. είδους 1952001255

EAN 4250158113428

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα Με σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης NPT 1/4 ίντσας και ανασχετήρα επαναφοράς

Αρ. είδους 1952001255
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
Για χρήση των υδραυλικών εργαλείων από ένα άτομο.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πίεση

700 bar

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6700,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ υδραυλικού κυλίνδρου, 32 τεμάχια 5 τεμάχια

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 32 ΤΕΜ.

Κιτ εργαλείων γενικής χρήσης για εξαγωγή και εισαγωγή ρουλεμάν αρθρώσεων συστήματος διεύθυνσης, συνδετικών πίρων και αθόρυβων ρουλεμάν με εύρος κίνησης 113 mm περίπου.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες