Βίδα μαστού
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H2, άκρο με σπείρωμα
ΒΙΔΑ-NPL-THRTIP-7,4-H2-(A2K)-4X10
Αρ. είδους 0185574100
EAN 4011231240338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με άκρο με σπείρωμα
Για εφαρμογή σε πλαστικά προφίλ
- Απευθείας τοποθέτηση χωρίς προδιάτρηση
- Ακριβές βίδωμα με σφαιρική εσοχή κάτω από την κεφαλή που απορροφά τις μηχανικές τάσεις
- Ακριβές κεντράρισμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος λαβής (d2) | 7,4 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,4 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,8 mm |
Κατάλληλο για προφίλ | Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | Άκρο με σπείρωμα |