Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με σιαγόνα σύσφιγξης
Σφιγκτ. με κρίκο στερέωσης DIN 3017-2 σχ. S/B1 W1
ΚΟΛΙΕ NORMA
Αρ. είδους 054018 9
EAN 4011231448208
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρή σιαγόνα σύσφιγξης
- Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Υψηλή πυκνότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αερόσακος, στερέωση/συγκράτηση
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 18 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 17,5-18,5 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Ροπή σύσφιγξης | 1,2 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |