Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με σιαγόνα σύσφιγξης

Σφιγκτ. με κρίκο στερέωσης DIN 3017-2 σχ. S/B1 W1
ΚΟΛΙΕ NORMA 10ΜΜ

Αρ. είδους 054010 9
EAN 4011231447904
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για συνδέσεις με υψηλή και ομοιόμορφη πίεση επαφής

Ισχυρή σιαγόνα σύσφιγξης


  • Υψηλή δύναμη σύσφιγξης

  • Υψηλή πυκνότητα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αερόσακος, στερέωση/συγκράτηση

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος ζώνης

9 mm

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

9,5-10,5 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Ροπή σύσφιγξης

1,2 Nm

Πρότυπα

DIN 3017