Καρφί με στρογγυλή κεφαλή NK 700 με χαλύβδινη ροδέλα
Καρφί με στρογγυλή κεφαλή NK 700
ΚΑΡΦΙ ΝΚ700 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 12ΜΜΧ16ΜΜ
Αρ. είδους 0864700016
EAN 4011231795500
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:
Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή στελέχους
Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από χάλυβα (ελάχ. πάχος 5 mm):
Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 8 mm/μέγ. 12 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή στελέχους
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους εξαρτημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικά εξαρτήματα ή δοκιμές σύσφιγξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καρφί γενικής χρήσης για υποκατασκευές από χάλυβα και υποστρώματα από σκυρόδεμα (τυπικό σκυρόδεμα ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος άξονα (SL) | 16 mm |
Διάμετρος στελέχους (ds) | 3,7 mm |
Διάμετρος ροδέλας (ØS) | 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,6 mm |
Κατάλληλο για τύπο συσκευής | Hilti DX 450, Hilti DX5 |