Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ NISSAN ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ8MM N.13
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,20-8,40 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,80-8,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 8,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 3,10 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 20,90 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Nissan |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 6385401A00, 6384401A00 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |