Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1
ΚΑΡΦΙΑ CSM-1 Φ2,6ΜΜ 30MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864940030
EAN 4049557589862

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1

Αρ. είδους 0864940030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, ∅ 2,6 mm, συμβατό με το DIGA® CSM-1

iBMB MPA TU Braunschweig


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (κέντρο δοκιμών για ξύλο και ξηρή δόμηση)


Z-571-11/PF απευθείας ή συρόμενη σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18183-1 για εσωτερικά διαχωριστικά χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4103-1

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή δοκιμές σύσφιγξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στερέωση προφίλ U σε ξηρή δόμηση

  • Στερέωση σε υποστρώματα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το DIN EN 206 σε χάλυβα, ασβεστοπυριτικό τούβλο και συμπαγές τούβλο στην περιοχή εγκατάστασης, σε ξηρή δόμηση κ.λπ.

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

30 mm

Διάμετρος καρφιού

2,6 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

700 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

80 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες