Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3
ΚΑΡΦΙΑ UNI Φ2,6ΜΜ 25MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864950025

EAN 4065746074247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3

Αρ. είδους 0864950025
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
Καρφί υψηλής ποιότητας διαμέτρου 2,6 mm για γενική χρήση, κατάλληλο για DIGA® CS-2 Power και DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM:


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4



Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή δοκιμές σύσφιγξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στερέωση προφίλ U σε ξηρή δόμηση

  • Στερέωση στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση κ.λπ. σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206 καθώς και χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

25 mm

Διάμετρος καρφιού

2,6 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

800 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

80 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες