Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 SN

ΚΑΡΦΙΑ CS2/3 Φ2,6ΜΜ 15MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864953415

EAN 4099618301582

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 SN

Αρ. είδους 0864953415

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, διαμέτρου 2,6 mm, κατάλληλο για DIGA® CS-2 POWER και DIGA® CS-3
  • Μία συσκευασία περιλαμβάνει 800 καρφιά και ένα φυσίγγιο αερίου
Ανακοίνωση

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς έγκριση κατασκευαστικού προϊόντος). Η μέγιστη αντοχή εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων επαφίεται στην κρίση του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές τελικού φορτίου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στερέωση προφίλ διατομής U σε ξηρή δόμηση

  • Στερεώσεις στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση κ.λπ. σε υποστρώματα σκυροδέματος (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 καθώς και σε χάλυβα και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

15 mm

Διάμετρος καρφιού

2,6 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,4 mm

Αριθμός καρφιών

800 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

69 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες