Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFBX Κατάλληλο για DIGA CS-2 Power και DIGA CS-3 Power

Δεσμίδα καρφιών και κυψ. καυσίμου NG CS-2/3 HFBX
ΚΑΡΦΙΑ HFBX Φ3,0ΜΜ 32MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864953332

EAN 4065746281737

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFBX Κατάλληλο για DIGA CS-2 Power και DIGA CS-3 Power

Αρ. είδους 0864953332

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ειδικό καρφί υψηλής ποιότητας με ελασμένο βαλλιστικό άκρο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής

  • Λιγότερες αστοχίες στερέωσης απ' ότι με τα συμβατικά καρφιά
Ανακοίνωση

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους εξαρτημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικά εξαρτήματα ή δοκιμές σύσφιγξης.

Από μήκος 22 mm: Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0703

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στερέωση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε χάλυβα και τοιχοποιία από συμπαγές τούβλο στην περιοχή εγκατάστασης, σε ξηρή δόμηση κ.λπ.

Υλικό καρφιού

Χάλυβας, ειδικά σκληρυμένος

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

32 mm

Διάμετρος καρφιού

3,0 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

800 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

69 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιλαμβάνεται το Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFBX Κατάλληλο για DIGA CS-2 Power και DIGA CS-3 Power:
0 x
Φυσίγγιο αερίου για DIGA® CS-2 POWER και DIGA® CS-3

ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ ST800 ΓΙΑ DIGA CS-2&3 60ML

Ποσότητα: 0 x
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
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φυσίγγιο αερίου για DIGA® CS-2 POWER και DIGA® CS-3

ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ ST800 ΓΙΑ DIGA CS-2&3 60ML

x 2 Ποσότητα