Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB
ΚΑΡΦΙ HFB Φ3,0ΜΜ 27MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864950227

EAN 4050382453471

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Αρ. είδους 0864950227

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βηματικό καρφί υψηλής ποιότητας διαμέτρου 3,0 mm, ειδικά σχεδιασμένο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, συμβατό με DIGA® CS-2 Power και DIGA® CS-3

Μήκος πάνω από 22 mm:



Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4



Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στερέωση προφίλ σε ξηρή δόμηση

  • Στερέωση σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206, χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

27 mm

Διάμετρος καρφιού

3 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

800 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

80 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες