Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB
ΚΑΡΦΙΑ HFB Φ3,0ΜΜ 19MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μήκος πάνω από 22 mm:
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4
Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία
Φύλλα δεδομένων(X)
- Στερέωση προφίλ σε ξηρή δόμηση
- Στερέωση σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206, χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση
Υλικό καρφιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος καρφιού | 19 mm |
Διάμετρος καρφιού | 3 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 6,3 mm |
Αριθμός καρφιών | 800 Stck(pcs) |
Περιεχόμενα | 80 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |