Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB
ΚΑΡΦΙΑ HFB Φ3,0ΜΜ 17MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Αρ. είδους 0864950217

EAN 4050382453525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB

Αρ. είδους 0864950217
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
Βηματικό καρφί υψηλής ποιότητας διαμέτρου 3,0 mm, ειδικά σχεδιασμένο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, συμβατό με DIGA® CS-2 Power και DIGA® CS-3

Μήκος πάνω από 22 mm:



Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4



Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στερέωση προφίλ σε ξηρή δόμηση

  • Στερέωση σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206, χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

17 mm

Διάμετρος καρφιού

3 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

800 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

80 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες