Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-1 Για DIGA CS-1
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-1
ΚΑΡΦ. ΔΕΣ. L38MM+1Φ. ΑΕΡΙΟΥ DIGA CS1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μία συσκευασία περιλαμβάνει 1000 καρφιά και μια κυψέλη καυσίμου
IBMP MPA TU Braunschweig (Γερμανία)
Γνωμοδότηση ειδικών σχετικά με την πυραντίσταση ελαφρών διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδες σύμφωνα με το EN 4102-4: 1994-03
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύοντα εξαρτήματα (όπου δεν απαιτείται γενική οικοδομική άδεια). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους εξαρτημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικά εξαρτήματα ή δοκιμές σύσφιγξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για στερέωση προφίλ U σε ξηρή δόμηση
- Στερέωση σε σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία και ξύλο, σε ηλεκτρικές και άλλες εγκαταστάσεις, ξηρή δόμηση κ.λπ.
Υλικό καρφιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο γαλβανισμένο |
Μήκος καρφιού | 38 mm |
Διάμετρος καρφιού | 2.6 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 6.3 mm |
Αριθμός καρφιών | 1000 Stck(pcs) |
Περιεχόμενα | 80 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!