Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-1 Για DIGA CS-1

Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-1
ΚΑΡΦ. ΔΕΣ. L13MM+1Φ. ΑΕΡΙΟΥ DIGA CS1

Αρ. είδους 0864900013

EAN 4056807162720

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-1 Για DIGA CS-1

Αρ. είδους 0864900013
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
Μία συσκευασία περιλαμβάνει 1.000 καρφιά και ένα φυσίγγιο αερίου

IBMP MPA TU Braunschweig (Γερμανία)


Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4: 1994-03

Όλες οι απολήξεις είναι κατάλληλες για μη δομικά εξαρτήματα σύνδεσης (χωρίς τεχνική έκθεση). Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των μέγιστων δυνάμεων εφελκυσμού που εφαρμόζονται στα διάφορα εξαρτήματα σύνδεσης, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω δοκιμών με βραχίονες στήριξης ή σύσφιγξη.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στερέωση προφίλ διατομής U σε ξηρή δόμηση

  • Εξαρτήματα σύνδεσης σε σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία και ξύλο, σε εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ξηρής δόμησης κ.λπ.

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Μήκος καρφιού

13 mm

Διάμετρος καρφιού

2,6 mm

Διάμετρος κεφαλής

6,3 mm

Αριθμός καρφιών

1000 Stck(pcs)

Περιεχόμενα

80 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες