Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511

NF E 25511 χάλυβας με αδρανοπ. παχιάς μεμβράνης
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ NFE25511 ZN8/CN/T2 4X8

Αρ. είδους 46244 8
EAN 4050382639486

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511

Αρ. είδους 46244 8

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, αδρανοποίηση παχιάς μεμβράνης, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M4

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

8 mm

Ύψος (h1)

1 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Πρότυπα

NF E 25511

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης