Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511 Χάλυβας με παχύ στρώμα αδρανοποίησης, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

NF E 25511 χάλυβας με αδρανοπ. παχιάς μεμβράνης
ΡΟΔΕΛΑ NFE25511 (ZN8/CN/T0) 6X14

Αρ. είδους 46246 14

EAN 4050382639769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας NF E 25511 Χάλυβας με παχύ στρώμα αδρανοποίησης, χωρίς οδόντωση στην κάτω πλευρά

Αρ. είδους 46246 14

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το NF E 25511 είναι μερικώς μόνο κατάλληλο για χρήση ως δίσκος επαφής λόγω της απουσίας δοντιών στην κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επαφή με το μέταλλο βάσης, ειδικά σε βαμμένες επιφάνειες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14 mm

Ύψος (h1)

1,30 mm

Πάχος (s1)

1,3 mm

Πρότυπα

NF E 25511

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης